S19 GOLDSCHLANGE Wasserschlauch 3/4
GOLDSCHLANGE Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:S19 GOLDSCHLANGE
Rubix:84893



Produktdetails : S19 GOLDSCHLANGE Wasserschlauch 3/4
Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern
Wasserschlauch 3/4
Stärken
› Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
› Druckträger: synthetische Garne
› Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-,
fett- und chemikalienbeständig, abriebfest
› Betriebsdruck bis 30 bar / 435 psi (je nach Abmessung)
› Temperaturbeständigkeit von –30°C bis +100°C / -22°F bis +212°F
› Dämpfbar bis +130°C / +266°F (max. 30 Minuten)
› Knick- und stoßfest, überfahrbar
› 5 Jahre Garantie
› Druckträger: synthetische Garne
› Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-,
fett- und chemikalienbeständig, abriebfest
› Betriebsdruck bis 30 bar / 435 psi (je nach Abmessung)
› Temperaturbeständigkeit von –30°C bis +100°C / -22°F bis +212°F
› Dämpfbar bis +130°C / +266°F (max. 30 Minuten)
› Knick- und stoßfest, überfahrbar
› 5 Jahre Garantie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Anwendung | bauwesen;auf dem feld oder an maschinen;apparate und behälter |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Biegeradius | 80 mm |
| Werkstoff | gummi (schlauch);epdm (innenschicht);synthetischer gummi (außenschicht) |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std