716 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/4 u, 0-600,0 bar, Ø 63

Glyzerinmanometer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:716
Rubix:346314
Hersteller:102182
EAN:4047322114196
716 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/4 u, 0-600,0 bar, Ø 63
Technische Zusammenfassung
Max. Betriebsdruck600 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typ213,4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 716 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/4 u, 0-600,0 bar, Ø 63


Glyzerinmanometer mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht323 g
Max. Betriebsdruck600 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typ213,4
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,58 exkl. MwSt.
/ Stück
48,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage