802-K Glyzerinmano. Kunststoff, G1/4 hinten zentr. 0-1,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:802-K
Rubix:346707
Hersteller:102094
EAN:4047322118910


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 113,13 |
Dokumente
Produktdetails : 802-K Glyzerinmano. Kunststoff, G1/4 hinten zentr. 0-1,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer, Kunststoffgeh., Doppelskala bar/psi, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 2,5, Messber. 0-160,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 113,13 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage