4909 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/4 u, -1/0,0 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4909
Rubix:345315
Hersteller:102376
EAN:4047322093682


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
Dokumente
Produktdetails : 4909 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/4 u, -1/0,0 bar, Ø 63
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/4, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 341 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage