Referenzen
WIKA:9083839
Rubix:72025
Hersteller:9083839

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Produktdetails : 9083839 Manometer 050 mm 0-16 bar G1/4 Zoll h. Rf.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | medienberührte teile aus kupferlegierung; gehäuse aus abs-kunststoff; acrylglasfenster (einrast); uhrwerk aus kupferlegierung |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std