PGF0631100 Manometer
Hannifin Druckmessgeräte - Vorratsbehälterausrüstung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:PGF0631100
Rubix:3174756
Hersteller:PGF0631100


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 100 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g1/4 '' |
| Typ | schalttafeleinbau / 3-loch-flansch |
Produktdetails : PGF0631100 Manometer
Marke: Parker
Anschlussart: Schalttafeleinbau / 3-Loch-Flansch
Durchmesser: 63 mm (2,5 Zoll)
Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Schutzart: IP 65
Baumaterialien: Gehäuse: BS 304 S15 Edelstahl
Fenster: Acryl
Bewegung: Messing
Zifferblatt: Weißes Aluminium
Zeiger: Schwarzes Aluminium
Betriebsdruck: 0-100 bar (0-1450 psi)
Optionen: Rohrfeder: Phosphorbronze, Typ C
Anschlussgröße: G1/4
Produkttyp: Manometer
Anschlussart: Schalttafeleinbau / 3-Loch-Flansch
Durchmesser: 63 mm (2,5 Zoll)
Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Schutzart: IP 65
Baumaterialien: Gehäuse: BS 304 S15 Edelstahl
Fenster: Acryl
Bewegung: Messing
Zifferblatt: Weißes Aluminium
Zeiger: Schwarzes Aluminium
Betriebsdruck: 0-100 bar (0-1450 psi)
Optionen: Rohrfeder: Phosphorbronze, Typ C
Anschlussgröße: G1/4
Produkttyp: Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 100 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g1/4 '' |
| Typ | schalttafeleinbau / 3-loch-flansch |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort