9083952 Rohrfeder-Manometer 111.12.63.10 bar, G1/4B rückseitig
Manometer 063 mm 0-10 bar G1/4 Zoll h. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9083952
Rubix:72032
Hersteller:9083952

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9083952 Rohrfeder-Manometer 111.12.63.10 bar, G1/4B rückseitig
Wika Manometer AA mit Rückanschluss. Messing/Stahl. Gehäusedurchmesser 63 mm. Anschluss G 1/4 inch. Skala 0-10 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | abs schwarz/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std