744-63 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/4 u, 0 - 2,5 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:744-63
Rubix:1423309
Hersteller:102317
EAN:4047322353984


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes manometer (bourdon-rohr), wika typ 233.50 |
Dokumente
Produktdetails : 744-63 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/4 u, 0 - 2,5 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +0,6 bar, Ø 160Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung.Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | glycerin-gefülltes manometer (bourdon-rohr), wika typ 233.50 |
| Werkstoff | crni-stahl (edelstahl) 1.4301 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage