32GSM32FBSPORX45 GSM Armatur GATES, B-Maß 193,6 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:32GSM32FBSPORX45
Rubix:1317563
Hersteller:7341-2056-5
EAN:5414465154256

Produktdetails : 32GSM32FBSPORX45 GSM Armatur GATES, B-Maß 193,6 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | bspp |
| Rohraußendurchmesser | 51 mm |
| Anschluss 2 | 32 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
577,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
686,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
