0106 12 00 Gerade Verschraubung, 12mm
Legris Gerade Kupplung, gleich 106
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0106 12 00
Rubix:150624
Hersteller:0106 12 00
EAN:0820099096797


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 0106 gerade kupplung |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 0106 12 00 Gerade Verschraubung, 12mm
Anschluss für zwei Rohre in einem 180°-Winkel.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.091
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.091
Stärken
• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 936 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 0106 gerade kupplung |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Anschluss 1 | 12 mm '' |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Druck | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort