2297 12 15 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 15mm, DN12mm

Legris Körperformstück mit Widerhaken 2297

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:2297 12 15
Rubix:472352
Hersteller:2297 12 15
EAN:0820099197951
2297 12 15 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 15mm, DN12mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ2297
Rohraußendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2297 12 15 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, 15mm, DN12mm


Montiert mit einer Sonde, bildet sich ein Schnellkuppler angepasst auf Anwendungen, bei denen Wasser oder Druckluft verwendet werden.
Anwendung: Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung, Werkstätten
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES BRASSE
Anschluss 1 Gewindeart: Gerader Durchgang
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 15
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 16,5
Durchmesser nominal (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.075

Stärken

• Einfache Anwendung
• Kupplung mit Schiebemuffe: Automatisches An- und Abkuppeln
• Breite Vielfalt an Außensonden
• Extrem kompakt
• Modelle mit Einzel- oder Doppelabschaltung für mehr Sicherheit
• Spezielles Sortiment für pneumatische Anwendungen: Serie 13 bis 27
• Spezielles Sortiment für die Übertragung von Wasser und Flüssigkeiten: Midi und Maxi Serie • Robust und zuverlässig
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Hervorragende Stoß- und Schlagbeständigkeit
• Vernickeltes Messing für Korrosionsbeständigkeit
• Edelstahlausführung für restriktive Umgebungen • Optimale Leistung
• Sehr große Bandbreite an Durchflussraten
• „UltraFlo“-Technologie: der Serie 18, 22, 23, 25 und 27
• Geringer Druckabfall
• Lange Einsatzdauer
• Maximale Energieeffizienz

Anwendungen


• Verpackung
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Automatische Verbindung und Trennung der Druckluft- und Wasserkreisläufe
• Werkstätten
• Spülen
• Sprühen
• Füllsysteme
• Reinigung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Gewicht der Verpackung780 g
Werkstoffedelstahl
Typ2297
Rohraußendurchmesser15 mm
Anschluss 1recht ''
Anschluss 215 mm
Druck20 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
170,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,01 € inkl. MwSt.