3C382-6-4 Steckarmatur

Parker Hannifin Steck Armatur

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3C382-6-4
Rubix:81923
Hersteller:3C382-6-4
3C382-6-4 Steck Armatur

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3C382-6-4 Steckarmatur


Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Baumaterialien: Stahl
Anschluss: 6 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser6 mm
Anschluss 1m12x1,5 ''
Anschluss 2-4 (1/4')
Druck16 bar
Zolltarifcode73269098
170,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
202,60 € inkl. MwSt.