0196 12 17 Stecknippel G3/8 IG für Kupplung DN12

Legris Stecknippel G3/8 IG für Kupplung DN12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0196 12 17
Rubix:101045
Hersteller:0196 12 17
EAN:0820099129570
0196 12 17 Stecknippel G3/8 IG für Kupplung DN12

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0196 12 17 Stecknippel G3/8 IG für Kupplung DN12


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.034

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung367 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ196
Rohraußendurchmesser21 mm
Anschluss 1g 3/8 ''
Anschluss 212 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
86,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,93 € inkl. MwSt.