20GS20FFORX90L GS Armatur GATES, B-Maß 100,9 mm
GlobalSpiral-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:20GS20FFORX90L
Rubix:349264
Hersteller:7347-03464-5
EAN:5412571957297


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | hose 1-1/4 '' |
| Werkstoff | tuffcoat® beschichteter automatenstahl (bleifreier stabstahl) |
Produktdetails : 20GS20FFORX90L GS Armatur GATES, B-Maß 100,9 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
ORFS-Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Lange Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-1).
Stärken
ORFS-Dichtkopf. 90° Bogen. Lange Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2860 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | hose 1-1/4 '' |
| Werkstoff | tuffcoat® beschichteter automatenstahl (bleifreier stabstahl) |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fforx90l |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| Gewindedurchmesser | 42,9 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort