10148-6-6 Agn Dn10 E

Hannifin Agn Dn10 E

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:10148-6-6
Rubix:1341443
Hersteller:10148-6-6
10148-6-6 Agn Dn10 E
Technische Zusammenfassung
Typgerade starre verschraubung
Anschluss 13/8 in - 18 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10148-6-6 Agn Dn10 E


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPTF, starr
Anschluss 2 Typ: NPTF-Außengewinde - starr
Anschlusslänge: 31 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 54 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 690, 69.0
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: AGN
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J476A / J516
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typgerade starre verschraubung
Anschluss 13/8 in - 18 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
144,11 inkl. MwSt.