Referenzen
Gates:4G10FDLORX90
Rubix:82031
Hersteller:7100-19586-5
EAN:5414465712913


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | hochwertiger stahl; nbr-o-ring-dichtung |
Produktdetails : 4G10FDLORX90 G Armatur GATES, B-Maß 34,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 90 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 90° Außenkonus. Leichte Reihe. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 1/4 '' |
| Werkstoff | hochwertiger stahl; nbr-o-ring-dichtung |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | fdlorx90 |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std