4G8FDHORX90 G Armatur GATES, B-Maß 34,0 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:4G8FDHORX90
Rubix:82137
Hersteller:7100-19583-5
EAN:5414465712838
4G8FDHORX90 G Armatur GATES, B-Maß 34,0 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4G8FDHORX90 G Armatur GATES, B-Maß 34,0 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe. 90 Grad Bogen.Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe. 90° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Typmegacrimp
Anschluss 11/4 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur100 °C
Ausführungfdhorx90
Rohraußendurchmesser6 mm
Gewindedurchmesser16 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
23,71 exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std