Referenzen
Parker:1D948-8-6
Rubix:1342261
Hersteller:1D948-8-6


Technische Zusammenfassung
| Typ | parallele rohrverschraubung mit bsp-außengewinde, starr und gerade |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1D948-8-6 Agr Dn10 E
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: BSP Parallelrohr, starr, männlich, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
Anschlusslänge: 33 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 56 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 430, 43,0
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: AGR
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: BSP Parallelrohr, starr, männlich, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
Anschlusslänge: 33 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 56 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 430, 43,0
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: AGR
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallele rohrverschraubung mit bsp-außengewinde, starr und gerade |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
167,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort