K2005.302 Gleitleiste, Typ I, Kunststoff

GLEITLEISTE TYP I, GRAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2005.302
Rubix:3747596
Hersteller:K2005.302
EAN:4059245809677
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgleitleiste

Dokumente

Produktdetails : K2005.302 Gleitleiste, Typ I, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PVC-U. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2005-302 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden. Die Gleitleiste wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.
Werkstoff: Kunststoff PVC-U. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2005-302 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden. Die Gleitleiste wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.

Technische Informationen


Attribute
Typgleitleiste
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage