SSP 10 SPEED A2 Flachverbindungshalter

Flachverbindungshalter SSP Speed Plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:576442
Rubix:3899950
Hersteller:SSP Speed Plus 10 A2
EAN:4048962551600
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typssp speed plus
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SSP 10 SPEED A2 Flachverbindungshalter


Schnellverbinder zur Verbindung von STSR- oder STSI-Stockschrauben und den Solarprofilen SolarFish H33 und H44.
• Flachverbindungshalter zur Verbindung von Solarprofilen mit STSI- und STSR-Stockschrauben • Durch eine einfache Drehung mit den fischer Solarprofilen SolarFish H33 und SolarFish H44 kompatibel • Die Schnellkupplungsverbindung ermöglicht eine Verbindung mit dem Solarprofil ohne zusätzliche Schrauben • Das Langloch sorgt für eine größere Toleranz bei der Profilmontage • Ausführung für Stockschrauben • Bügel aus Edelstahl A2, Schnellkupplung aus Aluminium AW 6063 T6 Der Flachverbindungshalter SSP Speed Plus A2 wird zur Verbindung der Stockschrauben STSI oder STSR und den Solarprofilen SolarFish H33 oder H44 verwendet. Durch eine einfach Drehung ist der Flachverbindungshalter für beide Profile verwendbar. Die Verwendung des SSP Speed Plus A2 erleichtert die Vorpositionierung des Profils für eine schnelle Installation. Die Lieferung erfolgt vormontiert, womit durch das Anziehen einer einzigen Schraube der Halter mit dem Profil verbunden wird. Das Langloch im Halter ermöglicht dabei eine größere Toleranz bei der Profilmontage. Funktion: • Den SSP Speed Plus-Flachverbindungshalter zwischen die beiden Muttern der STSR/STSI-Stockschraube einführen • Verwenden Sie die Muttern der STSR-/STSI-Stockschrauben, um die Position des SSP Speed Plus-Flachverbindungshalter zu justieren. Ziehen Sie beide Muttern an • Die Schnellkupplung des SSP Speed Plus in die seitliche Schienennut des Solarprofils einführen. Dabei die drehbare Schnellkupplung entsprechend der Benutzung für SolarFish H33 oder SolarFish H44 ausrichten. Im Anschluss die Mutter anziehen (Drehmoment 10 Nm)

Stärken

• Das Langloch ermöglicht eine größere Toleranz bei der Profilmontage • SSP Speed Plus wird vormontiert geliefert und durch das Anziehen einer einzigen Schraube mit dem Profil verbunden • Die SSP Speed Plus Verbindung erleichtert die Vorpositionierung des Profils für eine schnelle Installation

Anwendungen

• Wellblech- und Faserzement-Eindeckungen mit Dachunterkonstruktionen aus Stahl (Stockschrauben STSI) oder Holz (Stockschrauben STSR) • SolarFish H33 • SolarFish H44

Technische Informationen


Attribute
Typssp speed plus
Werkstoffedelstahl
7,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage