Referenzen
Fischer:050585
Rubix:1713560
Hersteller:MR 12
EAN:4006209505854

Produktdetails : MR 12 Mauerschraube
Die Befestigung durch einfache Schlagmontage in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage mit wenigen Hammerschlägen. Das spart Zeit
• Kräfteschonende Montage durch spezielle Geometrie des Spreizstifts
• Einfache Sichtkontrolle spart Zeit
Die fischer Mauerschraube MR ist eine Ankerhülse mit innen liegendem Spreizstift aus galvanisch verzinktem Stahl. Die Mauerschraube ist ideal für nicht zulassungsrelevante Verankerungen von z. B. von Handläufen, Gittern und Gartentoren in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Die Mauerscheibe MR wird in der Vor- und Durchsteckmontage gesetzt. Dabei wird die Ankerhülse ohne Spreizstift mit einem Hammer in das Bohrloch geschlagen. Danach wird der Spreizstift mit einem Hammer eingeschlagen. Dieser verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Funktion:
• Die MR ist geeignet für Vor- und Durchsteckmontage
• Die Ankerhülse wird ohne Spreizstift mit einem Hammer ins Bohrloch eingetrieben
• Beim anschließenden Eintreiben des Spreizstiftes mit einem Hammer wird die Mauerschraube verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand
Stärken
• Die spezielle Konstruktion der Ankerhülse ermöglicht das Setzen ins Bohrloch mit wenigen Hammerschlägen. Dies sorgt für eine einfache Montage
• Der bündig versenkte Spreizstift kennzeichnet die vollständige Verspreizung des Ankers und stellt dadurch die minimale Verschiebung unter Last sicher
• Die spezielle Geometrie des Spreizstifts reduziert die Setzenergie und erlaubt dadurch eine kräfteschonende und schnelle Montage
Anwendungen
• Nicht zulassungsrelevante Befestigungen
• Handläufe
• Gitter
• Gartentore
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 972 g |
| Typ | mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,36 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
192,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen






