K1049.0808 Klemmwinkel mit Klemmhebel, Form:B, Typ I
KLEMMWINKEL MIT KLEMMHEBEL, FORM:B, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1049.0808
Rubix:2056573
EAN:4059245292448
Dokumente
Produktdetails : K1049.0808 Klemmwinkel mit Klemmhebel, Form:B, Typ I
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klemmwinkel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

