K1989.301 Kugel-Stossverbinder mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium
KUGEL-STOßVERBINDER MIT VERDREHSICHERUNG, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1989.301
Rubix:3747400
Hersteller:K1989.301
EAN:4059245809448
Dokumente
Produktdetails : K1989.301 Kugel-Stossverbinder mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1989.301 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die variable Verbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile, stirnseitige Verbindung zweier Rohre oder Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden. Der Kugel-Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Kugel-Stoßverbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf. 2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1989.301 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die variable Verbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile, stirnseitige Verbindung zweier Rohre oder Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden. Der Kugel-Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Kugel-Stoßverbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf. 2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelnullstossverbinder |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

