LRBN Lüftungsrohrbügel

Lüftungsrohrbügel LRB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:077613
Rubix:3832118
Hersteller:LRBN
EAN:4006209776131
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typlrb

Produktdetails : LRBN Lüftungsrohrbügel


Abhängeelemente - Deckenabhänger für Wickelfalzrohre
• Schalldämmelement • Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 Der fischer Deckenabhänger LRBN ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement in genieteter und gesteckter Ausführung zum Abhängen von Wickelfalzrohren mit Gewindestangen. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität. Die Sollbiegestelle ermöglicht eine ideale Anpassung an den Rohraußendurchmesser.

Stärken

• Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten • Das Schalldämmelement der Deckenabhänger vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche • Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung • Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität

Anwendungen

• Befestigungsbauteil mit Schalldämmeinlage für Wickelfalzrohre • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typlrb
458,74 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
545,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage