Referenzen
Fischer:533738
Rubix:3833550
Hersteller:PFUF 41
EAN:4048962225037
Produktdetails : PFUF 41 Sattelflansch
Konstruktionselemente - U-Formteil PFUF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Das fischer U-Formteil PFUF 41 ist ein U-Formteil zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der U-Formteile flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Stärken
• Die unterschiedlichen Formen der U-Formteile flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteckverbinder PFCN
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Anwendungen
• U-Formteil zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfuf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
313,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





