PWM 505830 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PWM 505830
Rubix:961901
Hersteller:17921
EAN:7316571034997


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : PWM 505830 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Wickelbuchse SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage