PCM 121420 M (SKF) Composite Buchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 121420 M
Rubix:647399
Hersteller:111527
EAN:7316571347141
PCM 121420 M (SKF) Composite Buchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 121420 M (SKF) Composite Buchse SKF


Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen.

Stärken

- wartungsfreier Betrieb

- sehr gute Reibungseigenschaften

- hohe Tragfähigkeit

- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C

- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s

- kleines erforderliches Betriebsspiel

Anwendungen

- Kraftfahrzeuge

- Fördertechnik

- Haushaltsgeräte und Konsumgüter

- Textilmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,4 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite20 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
94,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
111,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen