Referenzen
INA:EGB4050-E40-B-Y
Rubix:721587
Hersteller:0708628930000
EAN:4012802755619


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : EGB4050-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108,73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
158,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort