PSMF 101610 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSMF 101610 A51
Rubix:961926
Hersteller:151246
EAN:7316571736136
PSMF 101610 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSMF 101610 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51


SKF Flanschbuchsen aus Sinterbronze eignen sich für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in einer Richtung aufnehmen. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer porösen Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und macht diese Buchsen für rotierende Anwendungen geeignet.
SKF Bundbuchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Stärken

-Wartungsfreier Betrieb
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten

Anwendungen

Rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9,7 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Seriepsmf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std