PSMF 303830 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PSMF 303830 A51
Rubix:961931
EAN:7316571736228
PSMF 303830 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser46 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSMF 303830 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51


SKF Flanschbuchsen aus Sinterbronze eignen sich für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in einer Richtung aufnehmen. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer porösen Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und macht diese Buchsen für rotierende Anwendungen geeignet.
SKF Bundbuchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.

Stärken

-Wartungsfreier Betrieb
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten

Anwendungen

Rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92,2 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser46 mm
Breite30 mm
Werkstoffstahl
Seriepsmf
Zolltarifcode84833080
186,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
222,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen