Referenzen
INA:EGF18220-E40-Y
Rubix:721694
Hersteller:0707006480000
EAN:4012802755916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : EGF18220-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
241,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort