Referenzen
INA:EGF25215-E40-Y
Rubix:721703
Hersteller:0664678700000
EAN:4012802682175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21,5 mm |
Produktdetails : EGF25215-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 21,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std