Referenzen
INA:EGF12170-E40-Y
Rubix:721679
Hersteller:0676108200000
EAN:4012802590333


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : EGF12170-E40-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen