Referenzen
INA:EGF12090-E40-B-Y
Rubix:721675
Hersteller:0713852740000
EAN:4012802757293

Produktdetails : EGF12090-E40-B-Y (INA) Bundbuchse INA
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | egf..-e40-b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort