PCMF 121415 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCMF 121415 E
Rubix:647552
EAN:7316571557083


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : PCMF 121415 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pcmf |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std