Referenzen
INA:EGB4550-E50-Y
Rubix:721595
Hersteller:0702416940000
EAN:4012802760286


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : EGB4550-E50-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115,06 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort