Referenzen
INA:EGB3520-E40
Rubix:3310095
Hersteller:0979197990000
EAN:4064327935847


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : EGB3520-E40 (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std