PWM 253030 (SKF) Wickelbuchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:PWM 253030
Rubix:449520
Hersteller:17892
EAN:7316570322163
PWM 253030 (SKF) Wickelbuchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser70,014 mm
Breite50,014 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PWM 253030 (SKF) Wickelbuchse SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser70,014 mm
Breite50,014 mm
Seriepwm
Werkstofffaserverbund
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
59,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen