PCM 252840 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 252840 E
Rubix:647462
Hersteller:167828
EAN:7316571875163
PCM 252840 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 252840 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37,5 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite40 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
127,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
151,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std