PCM 060808 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 060808 E
Rubix:647368
EAN:7316571890692
PCM 060808 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 060808 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,2 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Breite8 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std