EGB5040-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB5040-E50-Y
Rubix:721602
Hersteller:0712601370000
EAN:4012802756715
EGB5040-E50-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB5040-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99,04 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite40 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.