Referenzen
INA:EGB6060-E40-B-Y
Rubix:721616
Hersteller:0708654340000
EAN:4012802755312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : EGB6060-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 243,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 60 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
149,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort