EGB3030-E50-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:EGB3030-E50-Y
Rubix:721566
Hersteller:0712455020000
EAN:4012802757033
EGB3030-E50-Y (INA) Buchse INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser34 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB3030-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36,6 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser34 mm
Breite30 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen