Referenzen
Igus:RJUM-03-16
Rubix:146552




Produktdetails : RJUM-03-16 Gleitlager drylin
Gleitlager DRY LIN
Gleitlager DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Serie | r |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 25,8 mm |
| Länge | 35,9 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Tragzahl stat. C | 10080 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 1440 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
