Referenzen
Igus:JSM-0608-10
Rubix:160588



Produktdetails : JSM-0608-10 Gleitlager iglidur J
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
