Referenzen
INA:EGB2015-E50-Y
Rubix:721515
Hersteller:0702422830000
EAN:4012802760200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : EGB2015-E50-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 15 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
161,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen