Referenzen
Igus:GSM-0507-05
Rubix:42425



Produktdetails : GSM-0507-05 Gleitlager iglidur G
Der klassische Allrounder – Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis iglidur® G-Lager decken ein extrem breites Spektrum unterschiedlicher Anforderungen ab – sie sind echte „Allrounder“. Das Material ist ideal geeignet für universelle Anwendungen, ein echter „Allrounder“. Typische Anwendungen bei mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Stärken
Mehr als 650 Abmessungen ab Lager erhältlich Hohe Verschleißfestigkeit Staub- und schmutzresistent-wirksame Schmierung und wartungsfrei
Anwendungen
Landmaschinen Baumaschinenindustrie Maschinenbau Sport und Freizeit Automobilindustrie Mechatronik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Serie | gsm |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Länge | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
