K0293.106 Auflagebolzen, DIN6321, Form:A, Werkzeugstahl
Glatter Fuß, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norelem:02020-106
Rubix:2522392
EAN:4059495010656



Dokumente
Produktdetails : K0293.106 Auflagebolzen, DIN6321, Form:A, Werkzeugstahl
Werkstoff : Werkzeugstahl. Oberfläche : gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierpunkt. Hinweis : Die Auflageköpfe der Form A dienen als Stütze für Rohteile und Vorrichtungen. Die Auflageköpfe der Form A können auch als Anschläge oder Füße für Vorrichtungen dienen. Ähnliche Bolzen : siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Modell | 02020-106 |
| Abstand | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
