Referenzen
Roebuck:4971895
Rubix:2220390
EAN:3660338398179

Produktdetails : 210315EU Ferrit Rundmagnet mit Haken 66 X 10.7mm
• Starker Dauermagnet aus Ferrit für Hebeanwendungen von runden und konkaven Bauteilen
• Mit M6-Gewinde zur Montage von Verbindungselementen
• Mit M6-Gewinde zur Montage von Verbindungselementen
• Maße: ØxH 66x10,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Kraft | 245,2 N |
|---|---|
| Länge | 10,7 mm |
| Höhe | 10,7 mm |
| Durchmesser | 66 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort