Referenzen
Roebuck:4971913
Rubix:2399240

Produktdetails : 4971913 Knopfmagnet 12.5 X 9.5mm
• Beide Pole befinden sich an einem Ende des Magnets, getrennt durch einen Schlitz
• Maße: ØxH 12,7x9,5 mm
• Haltekraft: 0,7 kg
• Haltekraft: 0,7 kg
Technische Informationen
Attribute
| Kraft | 6,9 N |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Form | zylindrisch |
| Höhe | 9,5 mm |
| Durchmesser | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen